Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsklappenbeutel LDPE, transparent, 50my, 300 x 500 + 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L21701-3005005050
Bild zu Artikel L21701-3005005050
Artikel-Nr.:
     42XH2-L1701-3005005050
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1701-3005005050
EAN/GTIN:
     4063963085909
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
adhäsionsverschlussbeutel 50µ
adhäsionsverschlussbeutel
Adhäsionsklappenbeutel sind wiederverschließbare Polybeutel mit abgeschrägter Klappe zum Aufbewahren und als Schutz Ihrer Produkt. Mit Permanentverschluß
Weitere Suchbegriffe: Adhäsionsverschlussbeutel; Haftklebeverschlussbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 87,86*
€ 133,42*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 142,94*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,94*
€ 170,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,70*
€ 143,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,37*
€ 123,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,83*
€ 116,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,77*
€ 105,64
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.