Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsklappenbeutel LDPE, transparent, 50my, 400 x 600 + 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L21700-4006005050
Bild zu Artikel L21700-4006005050
Artikel-Nr.:
     42XH2-L1700-4006005050
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1700-4006005050
EAN/GTIN:
     4063963088672
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
adhäsionsverschlussbeutel 50µ
adhäsionsverschlussbeutel
Adhäsionsklappenbeutel sind wiederverschließbare Polybeutel mit abgeschrägter Klappe zum Aufbewahren und als Schutz Ihrer Produkte.
Weitere Suchbegriffe: Adhäsionsverschlussbeutel; Haftklebeverschlussbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,51*
€ 101,97*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 111,77*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,77*
€ 133,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,03*
€ 110,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,70*
€ 93,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,76*
€ 88,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,81*
€ 78,31
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,13162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.