Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsklappenbeutel LDPE, transparent, 50my, 400 x 500 + 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L21700-4005005050
Bild zu Artikel L21700-4005005050
Artikel-Nr.:
     42XH2-L1700-4005005050
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1700-4005005050
EAN/GTIN:
     4063963088054
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
adhäsionsverschlussbeutel 50µ
adhäsionsverschlussbeutel
Adhäsionsklappenbeutel sind wiederverschließbare Polybeutel mit abgeschrägter Klappe zum Aufbewahren und als Schutz Ihrer Produkte.
Weitere Suchbegriffe: Adhäsionsverschlussbeutel; Haftklebeverschlussbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,58*
€ 155,72*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,06*
€ 165,52*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,52*
€ 196,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,61*
€ 176,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,14*
€ 151,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,24*
€ 141,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,06*
€ 130,97
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,11006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.