Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbodenbeutel aus Natronpapier, BRAUN, 90 + 50 x 260mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L21070-090050260KP
Bild zu Artikel L21070-090050260KP
Artikel-Nr.:
     42XH2-L1070-090050260KP
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1070-090050260KP
EAN/GTIN:
     4063963086135
Suchbegriffe:
PP-Beutel
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Blockbodenbeutel aus Kraftpapier oder Polypropylen sind standfest, geruchsneutral und wiederverschließbar. Sie bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlungen. Unsere Blockbodenbeutel bilden beim Entfalten einen Standfläche und stehen auch ohne Inhalt fest. Sie sind besonders geeignet für die Abfüllung von aromatisierten und gemahlenen Produkten. Durch die Plastikfolie ist einen lange, trockenen Lagerung gewährleistet und das Aroma bleibt erhalten.
Weitere Suchbegriffe: Standbodenbeutel, pp-beutel, PP-Beutel; Blockbodenbeutel; Klotzbodenbeutel; Natronbodenbeutel; Standbodenbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,71*
€ 163,91*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,09*
€ 173,38*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,38*
€ 206,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,44*
€ 186,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,21*
€ 159,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,28*
€ 149,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,09*
€ 139,34
pro Paket
1 Paket enthält 1.200 Stück (ab € 0,09758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.