Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzbodenbeutel, PP, transparent mit Sternenmotiv, 30my, 180 x 300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L21061-18030030
Bild zu Artikel L21061-18030030
Artikel-Nr.:
     42XH2-L1061-18030030
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1061-18030030
EAN/GTIN:
     4063963088207
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
PP-Beutel
kreuzbodenbeutel 180 x 300 mm
kreuzbodenbeutel
Beschreibung zu Artikel L1061-18030030: Kreuzbodenbeutel, PP, transparent mit Sternenmotiv, 30my, 180 x 300mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzbodenbeutel; PP-Beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,41*
€ 103,75*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 113,55*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,55*
€ 135,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,55*
€ 112,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,71*
€ 94,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,10*
€ 90,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,21*
€ 79,98
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06721* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.