Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC B360 - Robust - Intel Core i5 10210U / 1.6 GHz - Win 10 Pro - UHD Graphics


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT9622786000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     BM21Z4B4BAFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac B360 - Robust - Intel Core i5 10210U / 1.6 GHz - Win 10 Pro - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - kbd: QWERTZ

  • Partner in puncto Leistung
  • Reaktionsschnell und zuverlässig
  • Robust und einsatzbereit
  • Leicht und transportabel
  • Intelligente Sicherheit
  • Vollständige Konnektivität
  • Vielseitig und anpassbar
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
13,3 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
8 GB
Festplatte:
256 GB
Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 3.922,94*
€ 4.139,76*
201 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.699,82*
€ 4.168,40*
Lager 42XH2
201 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.692,91*
€ 4.176,54*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.176,54*
€ 4.970,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.041,67*
€ 4.809,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.839,00*
€ 4.568,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.700,62*
€ 4.403,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.692,91*
€ 4.394,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GMPSXN
ab € 24,44*
Zubehör
Getac
GAA3E2
ab € 93,29*
Zubehör
Getac
GAA3K2
ab € 115,18*
Zubehör
Getac
GAA9E5
ab € 100,33*
Zubehör
Getac
GAA9K5
ab € 100,82*
Zubehör
Getac
GAAGE5
ab € 292,82*
Zubehör
Getac
GAAGK5
ab € 292,11*
Zubehör
Getac
GAD2X4
ab € 81,73*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,83*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,61*
Zubehör
Getac
GBM3X6
ab € 65,41*
Zubehör
Getac
GBM6X5
ab € 115,44*
Zubehör
Getac
GCECEL
ab € 989,82*
Zubehör
Getac
GCECKL
ab € 991,25*
Zubehör
Getac
GCMCKH
ab € 311,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.