Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC UX10 G2-R - Robust - Tablet - Intel Core i5 10210U / 1.6 GHz - Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT15580034000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     UMAEZ4VIXAHX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac UX10G2-R, 2D, USB, BT, WLAN, 4G, GPS, Win. 10 Pro, Tablet PC, 2D, Imager, 25,7cm (10,1''), GPS, Kamera, Helligkeit: 1000cd, USB (Typ A), Bluetooth, WLAN (802.11ax), Audio, HDMI, 4G (LTE), Auflösung: 1920x1200 Pixel, Intel Core i5, 1,6GHz, RAM: 8GB, SSD: M.2 256GB, Win 10 Professional, IP65, MIL-STD 810H, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Akku, 4200mAh, Stylus-Pen
Weitere Informationen:
Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Flash-Speicher:
256 GB
Bilddiagonale (Zoll):
10,1 "
Auflösung:
WUXGA (1920x1200)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 2.293,71*
€ 2.495,96*
5 Tage
2
€ 7,90*
ab € 2.455,12*
€ 2.743,19*
Lager 42XH2
2
Frei Haus
ab € 2.471,65*
€ 2.751,58*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.751,58*
€ 3.274,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.699,64*
€ 3.212,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.541,94*
€ 3.024,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.494,07*
€ 2.967,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.471,65*
€ 2.941,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.