Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC K120 G2 - Robust - Tablet - Intel Core i5 1135G7 - Win 11 Pro - Iris Xe Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT15312720000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     KP6164VIXKXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Getac K120 G2 - Robust - Tablet - Intel Core i5 1135G7 - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 31.8 cm (12.5") Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

  • Robuste Vielseitigkeit - zahlreiche Möglichkeiten
  • Komfortable Vielseitigkeit
  • Komfort trotz Sonnenlicht
  • Robuste Sicherheit
Weitere Informationen:
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Flash-Speicher:
256 GB
Bilddiagonale (Zoll):
12,5 "
Auflösung:
Full HD (1920x1080)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.231,30*
€ 2.403,71*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 2.424,99*
€ 2.613,59*
€ 1,00*
ab € 2.737,61*
€ 2.931,79*
5 Tage
10
€ 7,90*
ab € 2.614,90*
€ 2.988,47*
Lager 42XH2
10
Frei Haus
ab € 2.615,92*
€ 2.996,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.996,77*
€ 3.566,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.900,09*
€ 3.451,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.742,32*
€ 3.263,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.631,29*
€ 3.131,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.615,92*
€ 3.112,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GMPSXN
ab € 24,36*
Zubehör
Getac
GAA9E5
ab € 94,26*
Zubehör
Getac
GAA9K5
ab € 100,70*
Zubehör
Getac
GAD2X4
ab € 81,76*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,71*
Zubehör
Getac
GBM3X4
ab € 65,52*
Zubehör
Getac
GBM4X4
ab € 98,03*
Zubehör
Getac
GCECEA
ab € 988,15*
Zubehör
Getac
GCECKA
ab € 991,30*
Zubehör
Getac
GCMCEF
ab € 260,56*
Zubehör
Getac
GCMCKF
ab € 313,28*
Zubehör
Getac
GDKBC5
ab € 654,94*
Zubehör
Getac
GDKBNJ
ab € 574,52*
Zubehör
Getac
GDODE5
ab € 300,34*
Zubehör
Getac
GDODK5
ab € 300,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.