Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC F110 G6, USB, USB-C, BT, WLAN, Win. 10 Pro - Tablet - Core i5 - 2,1 GHz -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT11577712000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     FP21Z4JI1DXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Getac F110 G6. Bildschirmdiagonale: 29,5 cm (11.6"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Bildschirmtechnologie: LCD. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Prozessorfamilie: Intel® Core? i5, Prozessor: i5-1135G7. Speicherkapazität: 8 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Gewicht: 1,52 kg. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro. Produktfarbe: Schwarz, Grau
Weitere Informationen:
Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Flash-Speicher:
256 GB
Bilddiagonale (Zoll):
11,6 "
Auflösung:
Full HD (1920x1080)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
€ 1,00*
ab € 2.352,13*
€ 2.533,02*
€ 1,00*
ab € 2.666,87*
€ 2.869,11*
4 Tage
19
€ 7,90*
ab € 2.518,45*
€ 2.895,82*
Lager 42XH2
19
Frei Haus
ab € 2.513,62*
€ 2.904,15*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.904,15*
€ 3.455,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.808,51*
€ 3.342,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.651,25*
€ 3.154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.541,12*
€ 3.023,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.513,62*
€ 2.991,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
510813
ab € 58,28*
Zubehör
Getac
592GUK000016
ab € 388,05*
Zubehör
Getac
592GUK000018
ab € 382,47*
Zubehör
Getac
592GUK000041
ab € 66,32*
Zubehör
Getac
GMPSXN
ab € 24,33*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,60*
Zubehör
Getac
GAA9E6
ab € 81,81*
Zubehör
Getac
GAA9K6
ab € 81,77*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,81*
Zubehör
Getac
GAD4L1
ab € 189,71*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,59*
Zubehör
Getac
GBM3X7
ab € 65,60*
Zubehör
Getac
GBM6X7
ab € 98,17*
Zubehör
Getac
GCECEN
ab € 985,92*
Zubehör
Getac
GCMCE7
ab € 262,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.