Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 transparent/dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA19892
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19892
EAN/GTIN:
     4008705198929
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
HERMA 19892 Heftumschläge DIN A4 transparent, durchsichtig, Hefthüllen aus strapazierfähiger und abwischbarer Polypropylen-Folie, 10er Set Heftschoner für Schulhefte, blau. Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Breite:
213 MM
Höhe:
305 MM
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 481,86*
€ 623,14*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,44*
€ 630,67*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 630,67*
€ 750,4973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 544,61*
€ 648,0859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 512,81*
€ 610,2439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 493,77*
€ 587,5863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,44*
€ 575,2936
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 48,344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.