Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 transparent/farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA19883
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19883
EAN/GTIN:
     4008705198837
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
HERMA 19883 Heftumschläge DIN A5 transparent, durchsichtig, Hefthüllen aus strapazierfähiger und abwischbarer Polypropylen-Folie, 10er Set Heftschoner für Schulhefte, farblos / klar. Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
152 MM
Höhe:
216 MM
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 279,66*
€ 398,30*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,22*
€ 407,81*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 407,81*
€ 485,2939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,22*
€ 426,2818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,00*
€ 357,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,50*
€ 344,505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,22*
€ 332,2718
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.