Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt/dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA19875
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19875
EAN/GTIN:
     4008705198752
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
HERMA 19875 Heftumschlag DIN A4 Bast, Hefthülle mit Beschriftungsetikett und Baststruktur, aus strapazierfähiger und abwischbarer Polypropylen-Folie, Heftschoner für Schulhefte, blau. Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Breite:
213 MM
Höhe:
305 MM
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 454,60*
€ 591,14*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,64*
€ 598,85*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 598,85*
€ 712,6315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 513,69*
€ 611,2911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 482,17*
€ 573,7823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 464,69*
€ 552,9811
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 454,64*
€ 541,0216
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 45,464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.