Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt/hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA19874
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19874
EAN/GTIN:
     4008705198745
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
HERMA 19874 Heftumschläge DIN A4 Bast, Hefthüllen mit Beschriftungsetikett und Baststruktur, aus strapazierfähiger und abwischbarer Polypropylen-Folie, 10er Set Heftschoner für Schulhefte, hellblau. Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Breite:
213 MM
Höhe:
305 MM
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 5,31*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 45,27*
€ 60,75*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,54*
€ 61,54*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 61,54*
€ 73,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,70*
€ 57,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,54*
€ 54,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,554* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 615,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.