Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-HERMA19698 Herst.-Nr.: 19698 EAN/GTIN: 4008705196987 |
| |
|
| | |
| HERMA 19698 Sammelmappe A3 Neon Pink, stabiler Kunststoff, abwaschbar und strapazierfähig, Ordnungsmappe mit Innenklappen und Gummizug, Dokumentenmappe für Kinder, Jungen und Mädchen. Neon Sammelmappen in knalligem Pink, perfekt für Schule, Ausbildung, Büro und zu Hause geeignet, ausgestattet mit einem Gummizug über Eck, in DIN A3 Format, auch in DIN A4 erhältlich, abwaschbares und strapazierfähiges Material, aus hochwertigem robustem Kunststoff, Gummiband hält den Inhalt zusammen Weitere Informationen: | | Farbe: | pink | Breite: | 335 MM | Höhe: | 440 MM | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 2,06* | € 3,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,77* | € 4,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,36* | € 4,20* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 2,92* | € 7,87* | | | | Lager 42XH2 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 3,16* | € 11,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 34,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|