| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-HERMA19670 Herst.-Nr.: 19670 EAN/GTIN: 4008705196703 |
| |
|
| | |
| HERMA 19670 Schreibtischunterlage Kindergarten 10er Set, 55 x 35 cm, rutschfest, abwischbar und mit beidseitigem Motiv bedruckte Schreibunterlage aus stabilem Karton, Tischunterlage für Kinder. verschiedene und toll gestaltete HERMA Schreibtischunterlagen für Ihre Kleinen, besonders für den Schulanfang geeignet, aus rutschfestem Material und stabilem Karton hergestellt, schützt den Schreibtisch vor Flecken und Kratzern, 10 farbenfrohe Schreibunterlagen, beidseitig bedruckt und verwendbar, im Format 550 x 350 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 550 MM | Höhe: | 350 MM | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |