Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Transparent PLUS A5 pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA19615
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19615
EAN/GTIN:
     4008705196154
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
HERMA 19615 Heftumschläge DIN A5 transparent, durchsichtig, Hefthüllen aus strapazierfähiger, abwischbarer und extra dicker Polypropylen-Folie, 10er Set Heftschoner für Schulhefte, pink / rosa. Die Heftschoner Transparent PLUS bestehen aus extra starker PP-Folie und sind daher besonders robust und extrem haltbar. Durch die glänzende Folie erhalten sie ihren hochwertigen Look.
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Breite:
304 MM
Höhe:
212 MM
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,59*
9 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,34*
€ 0,61*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 1,44*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 2,51*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.