Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Transparent PLUS A4 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA19602
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19602
EAN/GTIN:
     4008705196024
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
HERMA 19602 Heftumschläge DIN A4 transparent, durchsichtig, Hefthüllen aus strapazierfähiger, abwischbarer und extra dicker Polypropylen-Folie, 10er Set Heftschoner für Schulhefte, gelb. Die Heftschoner Transparent PLUS bestehen aus extra starker PP-Folie und sind daher besonders robust und extrem haltbar. Durch die glänzende Folie erhalten sie ihren hochwertigen Look.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
427 MM
Höhe:
300 MM
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,73*
8 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,77*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 1,71*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 2,73*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.