Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper 200 Ltr., Gabriel Transportsysteme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     42XH2-GA18-3202
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18--3202
EAN/GTIN:
     4250448504981
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskippbock 200l
fasskipper
Fasskipper zum Fahren, Lagern und Entleeren von 200-Litern-Fässern. Aus Stahlrohr fest verschweißt. Durch die lange Hebelstange lässt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln. Das Fass liegt dann auf 2 Metallrollen auf und kann in alle gewünschten Positionen gedreht werden. Hebelstange mit Federriegelarretierung, um ein Herausrutschen der Stange beim Hebeln zu verhindern. Achtung: Lieferung ohne Hebelstange. Bitte als Zubehör bestellen! · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Lenkrollen mit Polyamidbereifung ø 100 mm und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, · Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 · Räder mit Polyamidbereifung ø 125 mm und Rollenlager · Fassauflage für dünnwandige Fässer mit Metallrollen ø 60 x 500 mm · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau · Zubehör: Ölauffangwanne zum Auffangen von nachtropfendem Öl, mit Halterung zum Herausziehen der Kunststoffwanne (10 Ltr.)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,48*
€ 326,33*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 306,18*
€ 357,02*
€ 4,95*
ab € 309,69*
€ 361,10*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 285,35*
€ 374,52*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,34*
€ 383,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,79*
€ 431,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,59*
€ 389,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
18-3010
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.