| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-GA14-1291 Herst.-Nr.: 14--1291 EAN/GTIN: 4250448503670 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Räder mit Luftbereifung, blaugrau · Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr · Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Produktinfo 1-Achs-Handkarre: Alle Handkarren werden fest verschweißt. Geländer bzw. Bordwandhöhe 220 mm. · ? Die Handkarre für die interne Transportlogistik: · Eine hochwertig gefertigte Handkarre der Marke Rollcart wird insbesondere für den innerbetrieblichen Bedarf häufig eingesetzt. Um den täglichen Arbeitsanforderungen in einem Unternehmen gerecht werden zu können, achtet wir als Hersteller stets auf eine hochwertige Verarbeitung der Transportgeräte. Eine lange Nutzungsdauer sowie die Sicherheit im Umgang mit der Handkarre sind von höchster Priorität. Die Profilstahlbauteile aus Winkelstahl und Quadratrohr einer Handkarre sind fest miteinander verschweißt und erhalten hierdurch höchste Stabilität. Nach dem Fertigungsprozess wird die Handkarre standardmäßig mit einer Pulverbeschichtung aus RAL 5010 enzianblau überzogen und ist so bestmöglich vor Stößen und Kratzern im täglichen Arbeitseinsatz geschützt. Die Farbe der Pulverbeschichtung kann je nach Wunsch angepasst werden. ? Die Produktvarianten der Handkarre: · In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Handkarren für nahezu jeden Anwendungsbedarf. Das Produktportfolio erstreckt sich von Handwagen mit und ohne Bordwänden bis hin zu 1-Achs oder auch 2-Achs Handkarren. Sowohl die Plattform, als auch die Bordwand einer Handkarre der Marke Rollcart sind mit einer 12 mm starken, mehrschichtig verleimten, rutsch- und wetterfesten Siebdruckplatte ausgestattet. · Für das Verfahren von leichteren Gütern eignet sich besonders die sog. `leichte Handkarre´. Sie hat ein Eigengewicht von lediglich 15 kg und kann mühelos Lasten von bis zu 150 kg transportieren. Des Weiteren kann die Deichsel der leichten Handkarre mit nur wenigen Handgriffen gelöst werden. · Die geschlossenen Handkarren, welche mit vier Bordwänden ausgestattet sind, eignen sich besonders für Kleinbauteile und Werkzeuge, die aufgrund der Bordwandhöhe von 220 mm nicht aus der Handkarre herausfallen können. · Für besonders große Lasten empfehlen wir aus langjähriger Erfahrung als Hersteller die 2-Achs Handkarre mit Bordwand, die über eine Ladefläche von 1130x635 mm verfügt. Die 2-Achs Handkarre ist mit einer Drehschemel-Lenkung ausgestattet, welche einen Sicherheitsgriff an der Deichsel besitzt. Wird die Deichsel losgelassen, so wird diese automatisch über eine Gasdruckfeder gedämpft und in die Ruheposition zurückgestellt. Diese stabile Handkarre ist mit einer automatisch, auf die Vorderräder wirkenden Feststellbremse ausgestattet. · Alle Handwagen der Marke Rollcart sind standardmäßig mit einer Luftbereifung versehen. Je nach Modell unterscheiden sich die Lufträder in der Größe. Die Lufträder verfügen jeweils über eine Stahlfelge mit Rollenlagerung. · Zur Handkarre ist auch entsprechendes Zubehör verfügbar. Soll die Handkarre beispielsweise als eine Art Einkaufswagen verwendet werden, können wir diese mit einem Münzpfandschloss ausstatten. So können die Handkarren in Reihe miteinander verbunden werden und sind optimal vor Diebstahl geschützt. · ? Handwagen und -karren als Sonderanfertigung: · Haben Sie in unserer Auswahl an Handkarren nichts Passendes finden können? Kein Problem. Wir als Hersteller realisieren Ihnen auch gerne individuelle Wünsche. Nach der intensiven Beratung mit dem Kunden und der Planung des Vorhabens, folgte die Umsetzung der Idee in der Konstruktionsabteilung. Anschließend wird die Konstruktionszeichnung der Handkarre in unserer Produktion umgesetzt. Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere Informationen zu einer Handkarre? Nehmen Sie jetzt telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,32* | € 325,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 284,42* | € 331,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 291,94* | € 382,41* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,79* | € 391,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,84* | € 409,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|