Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen mit Stahl- Schubladenschrank, Ladefläche L x B 1150x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     42XH2-GA07-4307
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07--4307
EAN/GTIN:
     4250448501881
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Schrankwagen
Tischwagen
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Lenkrollen mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 · Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt. fung Rollenlager · Stahlschrank mit 1 festen und 2 losen Böden, Schubladenschrank mit vier rollengelagerten Schubladen, Belastung 35 kg/Schublade · Ladefläche aus Multiplexplatte t=30 mm · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblauMontagewagen auch in Sonderausführungen lieferbar. Bitte kontaktieren Sie uns!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 996,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,81*
€ 1.419,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,20*
€ 1.377,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,96*
€ 1.308,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,59*
€ 1.256,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.029,86*
€ 1.225,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.012,74*
€ 1.205,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,18*
€ 1.185,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.