Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Coex Sicherheitsbeutel 350 x 460 + 35/35 mm 70 my


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche Coex
Versandtasche Coex
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO9-13
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO9-13
EAN/GTIN:
     4063963019454
Suchbegriffe:
Sicherheitsbeutel

LDPE Coex Wertpapier oder Geldtransport Taschen

außen weiß / innen schwarz

Fortlaufende Nummerierung

Mit Beschriftungsfeld

Klebeverschluss mit Permanentkleber

350 x 460 + (35/35mm Klappe)

Folienstärke: 70 my

500 Stk. / Karton

Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Länge:
460 mm
Klappe:
35/35 mm
Stärke:
70 my
Kleber:
permanent Kleber
Farbe:
innen schwarz/aussen weiss Farbe
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, Versandtasche, PE-Beutel, Sicherheitsumschlag, Sicherheitsversandhülle, Sicherheitsversandtasche, Standardversandtasche, Versandtaschen, sicherheitsumschlag, Safeumschlag, Sicherheitsverpackung, Sicherheitstasche, Dokumententasche, Frachtpapiertasche, Transporttasche, Dokumentenschutztaschen, Selbstklebetaschen, Versandschutztaschen, Versandpapiertaschen, Folientasche, Klebetasche, Debasafe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 176,68*
€ 228,67*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,07*
€ 238,27*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,27*
€ 283,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,71*
€ 255,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,59*
€ 242,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,23*
€ 227,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,07*
€ 215,47
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,36214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-11
ab € 147,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.