Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, LDPE, 700 mm x 125 m - 100 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, LDPE, 700 mm x 125 m - 100 my
Schlauchfolie, LDPE, 700 mm x 125 m - 100 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO6-13
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO6-13
EAN/GTIN:
     4063963019171
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch

Schlauchfolie, LDPE, 700 mm x 125 m - 100 my

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
700 mm
Länge:
125 mm
Stärke:
100 my
Weitere Suchbegriffe: LDPE, 700 mm x 125 m - 100 my
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,27*
€ 143,71*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,14*
€ 153,05*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 153,05*
€ 182,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 137,66*
€ 163,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 133,07*
€ 158,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 128,86*
€ 153,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,14*
€ 137,02
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.