Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, LDPE, 800 mm x 250 m - 50 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, LDPE, 800 mm x 250 m - 50 my
Schlauchfolie, LDPE, 800 mm x 250 m - 50 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO5-17
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO5-17
EAN/GTIN:
     4063963019034
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch

Schlauchfolie, LDPE, 800 mm x 250 m - 50 my

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
800 mm
Länge:
250 mm
Stärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: LDPE, 800 mm x 250 m - 50 my
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 122,69*
€ 158,49*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,80*
€ 167,66*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 167,66*
€ 199,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 151,53*
€ 180,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 145,58*
€ 173,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 141,01*
€ 167,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,80*
€ 150,89
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.