Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Großraumwischer, transparent, B: 60mm, L: 400mm, H: 90mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT8890
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T8890
EAN/GTIN:
     4002403953828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Bodenschrubber
Großraumwischer
Der Großraumwischer von Haug Bürsten besteht aus einem hochwertigen Polypropylenkörper und harten Polyesterborsten. Dadurch ist er optimal für den Einsatz bei großen Flächen zur Bodenreinigung und Bodenpflege geeignet. Die Borsten besitzten ungeschlitzte Faserenden für noch mehr Robustheit, zudem sind sie bis 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft. Durch das originale Haug Steck-/Schraubsystem ist es möglich verschiedene Komponenten des Haug Sortiments fest und sicher miteinander zu verbinden. Der Großraumwischer ist HACCP geeignet und erfüllt die hygienischen Vorschriften.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
400 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
90 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,38*
€ 121,22*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,18*
€ 131,34*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,34*
€ 156,2946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,88*
€ 131,9472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,25*
€ 115,7275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,84*
€ 114,0496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,18*
€ 85,8942
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.