Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Eckenschrubber, grün, B: 125mm, L: 320mm, H: 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT88423
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T88423
EAN/GTIN:
     4002403953293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Bodenschrubber
Großraumwischer
Der Eckenschrubber von Haug Bürsten besteht aus PP und besitzt für mehr Stabilität mittelharte Borsten mit ungeschlitzten Faserenden. Die Borstenflächen des Schrubbers befinden sich dabei sowohl im unteren, vorderen als auch seitlichen Bereich. Zudem sind seine Borsten hitzebeständig gegen Heißluft bis 140°C, HACCP geeignet sowie lebensmittelecht. Damit kann der Eckenschrubber ideal zur Reinigung von Ecken, Mulden sowie Problemflächen angewendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
320 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
110 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 32,90*
12 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 29,25*
€ 45,15*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 47,33*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 236,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.