Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Stielbürste, kurzer Griff, rot, B: 72mm, L: 260mm, H: 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT88201
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T88201
EAN/GTIN:
     4002403952654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
haccp stielbürste
stielbürste
Die Stielbürste mit kurzem Griff von Haug Bürsten besteht aus Polypropylen und Polyesterborsten. Sie ist ideal geeignet für den Bereich der Flächen-, Behälter- und Anlagenreinigung. Die harte Borstenstärke und die ungeschlitzten Faserenden sorgen für ein sauberes Anwendungsergebnis. Sie sind zudem bis 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft. Die Stielbürste ist HACCP geeignet und besitzt das professionelle Hygiene-Bürsten Logo PHB, welches die Übereinstimmung mit allen bestehender Hygienevorschriften zeigt.Ihr Vorteil - Colour-Coding: Die 5 verschiedenen Farben der Stielbürste mit kurzem Griff ermöglichen eine farbliche Trennung zwischen unterschiedlichen Reinigungsbereichen, wodurch Kreuzkontaminationen verhindert werden können.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
260 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: stielbürste rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.