Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Alustiel, grün, L: 1450mm, D: 25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT87103
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T87103
EAN/GTIN:
     4002403950230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Der Alustiel von Haug Bürsten besteht aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Er ist individuell einsetzbar und optimal für jeden Anwendungsbereich. Zudem sind seine Borsten bis 200 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Der Alustiel kann durch das originale Haug Steck-/Schraubsystem ideal mit verschiedenen Komponenten des Haug Sortiments fest und sicher verbunden werden. Außerdem besitzt er das Logo für professionelle Hygiene-Bürsten PHB und gewährt damit die Einigkeit aller bestehenden Hygienevorschriften.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
1450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 18,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 507,25*
€ 603,6275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,10*
€ 567,749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,06*
€ 517,7214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 408,95*
€ 486,6505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 379,72*
€ 451,8668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.