Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Nagelbürste, weiß, B: 58mm, L: 115mm, H: 35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT3250
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T3250
EAN/GTIN:
     4002403905940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
Lebensmittelbürste
Die Nagelbürste von Haug Bürsten ist aus Polystyrol gefertigt und besitzt auf zwei Seiten Borsten aus Nylon mit unterschiedlichen Härtegraden. Dank einer mittel-harten sowie einer harten Borstenseite, kann sie beidseitig angewendet werden. Die Borsten besitzen ungeschlitzte Faserenden, weshalb sie sehr stabil sind. Außerdem sind sie bis zu 130°C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Damit eignet sich die Nagelbürste von Haug Bürsten ideal, um die Hände sowie die Nägel gründlich zu reinigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
115 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
35 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,24*
€ 74,46*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 84,47*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,47*
€ 100,5193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,33*
€ 82,5027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,43*
€ 64,7717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,37*
€ 63,5103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,10*
€ 63,189
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,17*
€ 50,1823
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.