Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermop TopLock, Fensterreinigungsset, grau-gelb, B: 12cm, L: 45cm, H: 3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Vermop TopLock, Fensterreinigungsset, grau-gelb, B: 12cm, L: 45cm, H: 3cm
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT12940L
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     T12940L
EAN/GTIN:
     4006533055421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterreinigungsset
vermop fensterreinigungsset
fensterreinigungsset
In dem Fensterreingungsset TopLock von Vermop befinden sich acht praktische Helfer für die Trocken- und Nassreinigung von Fenstern, Glasscheiben sowie glatten Oberflächen. Dabei garantiert es eine professionelle Reinigung ohne Schlieren oder Rückstände zu hinterlassen. Mit der Teleskopstange ist es möglich zügig und damit ermüdungsfrei zu arbeiten. Außerdem beinhaltet das Set einen Sicherheitsschaber, um auch Aufkleber oder Farbreste entfernen zu können.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau-gelb
Länge:
45 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
3 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 124,60*
€ 203,31*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,08*
€ 214,12*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.