Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, LDPE, transparent, B: 60mm, ~50my, L: 40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM955001
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     955001
EAN/GTIN:
     4015544919851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel bzw. Schnellverschlussbeutel sind wertvolle Helfer im Alltag. Dank ihres einfachen Schnellverschlusses sind sie flexibel zur Aufbewahrung verschiedener Dinge geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
40 mm
Breite:
60 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 0,58*
€ 0,92*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 1,68*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 2,39*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 3,51*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0069* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.