Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Schüssel, Zuckerrohr, weiß, H: 7,5cm, D: 19,5cm, 1200ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM41192
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41192
EAN/GTIN:
     4015544917178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Diese Bio Schüssel besteht aus Zuckerrohrfasern, was sie zu 100% kompostierbar macht. Zudem ist die Schüssel stapelbar und deshalb sehr platzsparend. Außerdem ist die Einwegschüssel wasserresistent, öl- und fettbeständig sowie hitzebeständig bis 100°C, wodurch sie sich ebenfalls sehr gut für den Kühlschrank oder die Mikrowelle eignet. Erhältlich ist sie in unterschiedlichen Größen mit einer Füllmenge von 900ml und 1.200ml. In unserem Sortiment finden Sie auch den passenden Deckel (Art. 41199) zu diesen beiden Schüsseln. Mithilfe des Deckels lassen sich Gerichte länger warm halten und für unterwegs aufbewahren. Die Bio Schüssel ist geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 10,59*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,32*
€ 13,87*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 14,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 84,68*
€ 104,52*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,188* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 148,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.