Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale Classico, Zuckerrohr, weiß, B: 15,6cm, L: 23cm, H: 3cm, 900ml


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM411440
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     411440
EAN/GTIN:
     4015544913392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Die Schale Classico ist aus der nachhaltigen Plastik-Alternative Bagasse, welche vollständig biologisch abbaubar ist. Dabei glänzt das Material aus Zuckerrohrfaser auch mit seiner Beständigkeit in puncto Wasser und Ölen und das bei Temperaturen bis zu 100°C. Die rechteckige Bio Schale Classico kann in der Mikrowelle aufgewärmt werden oder auch im Kühlschrank gelagert werden, ohne dass die Qualität einbüßen muss. In unserem Onlineshop ist ein passender Deckel aus recycelten PET-Flaschen erhältlich und kombiniert eignen sich diese perfekt für die Verwendung in Nachhaltigkeits-orientierten To-Go-Bereichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 50,96*
€ 64,00*
€ 4,95*
ab € 37,03008*
€ 64,01004*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,21004*
€ 89,12004*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 100,32*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 100,32*
€ 119,38
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 84,48*
€ 100,53
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 67,44*
€ 80,25
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 64,32*
€ 76,54
pro Karton
1 Karton enthält 12 Packungen (ab € 5,36* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.