Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale Classico, Zuckerrohr, weiß, B: 15,6cm, L: 23cm, H: 4,5cm, 1200ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM41144
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41144
EAN/GTIN:
     4015544913460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Die Schale Classico ist aus der nachhaltigen Plastik-Alternative Bagasse, welche vollständig biologisch abbaubar ist. Dabei glänzt das Material aus Zuckerrohrfaser auch mit seiner Beständigkeit in puncto Wasser und Ölen und das bei Temperaturen bis zu 100°C. Die rechteckige Bio Schale Classico kann in der Mikrowelle aufgewärmt werden oder auch im Kühlschrank gelagert werden, ohne dass die Qualität einbüßen muss. In unserem Onlineshop ist ein passender Deckel aus recycelten PET-Flaschen erhältlich und kombiniert eignen sich diese perfekt für die Verwendung in Nachhaltigkeits-orientierten To-Go-Bereichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 8,02*
6 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 10,70*
Lager 42XH2
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 11,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 75,12*
€ 94,12*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,17225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 138,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.