Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspieße mit Langspitze, Birkenholz, natur, L: 20cm, D: 0,3cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM38904
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     38904
EAN/GTIN:
     4015544989007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Die Holzspieße mit Profilangspitze sind aus splitterfreiem Birkenholz gefertigt und auf einer Seite mit einer langen Spitze versehen. Sie sind in geprüfter Qualität, haben eine polierte Oberfläche und sind sehr bruchsicher. Die Spieße eignen sich hervorragend für die Gastronomie, da sie ein schnelles und einfaches Aufspießen gewährleisten. Der Spieß ist in fünf Größen erhältlich, welche sich von 15 cm Länge bis hin zu 40 cm erstrecken.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
20 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 6,87*
10
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 8,17*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,00*
ab € 7,95*
€ 10,07*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 10,40*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 11,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 112,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
38902
ab € 3,59*
Sonstiges
NatureStar
38908
ab € 7,10*
Sonstiges
NatureStar
38909
ab € 3,26*
Sonstiges
NatureStar
38906
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.