Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 240 l LDPE, Rolle, schwarz, B: 115cm, ~40my, L: 135cm, 240l


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM32313
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     32313
EAN/GTIN:
     4015544903966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
Die Abkürzung LDPE steht für Low Density Polyethylen. LDPE ist also eineForm von Polyethylen (PE). PE ist sehr dehnbar und unempfindlich gegenüber Säuren, Laugen, Alkohole, Öle und Wasser - ein hervorragendes Material für Müllbeutel bzw. Abfallsäcke.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
135 cm
Breite:
115 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 90 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.