Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel, PA/PE, transparent, B: 400mm, ~90my, L: 600mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM32116
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32116
EAN/GTIN:
     4015544908787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Die Sieglerandbeutel von Hygostar sind aus mehrlagiger PA/PE-Folie gefertigt und ca. 90my stark. Diese hochwertigen Beutel sind reiß- und durchstoßfest und für die Verwendung mit Lebensmittel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 26,06*
€ 37,23*
5 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 33,33*
€ 46,40*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,45*
€ 48,31*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 48,31*
€ 57,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,81*
€ 52,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,12*
€ 46,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 33,45*
€ 39,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3345* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 241,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.