Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel, PA/PE, transparent, B: 300mm, ~90my, L: 500mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM32115
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32115
EAN/GTIN:
     4015544908770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Die Sieglerandbeutel von Hygostar sind aus mehrlagiger PA/PE-Folie gefertigt und ca. 90my stark. Diese hochwertigen Beutel sind reiß- und durchstoßfest und für die Verwendung mit Lebensmittel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
500 mm
Breite:
300 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 23,50*
5 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 21,05*
€ 31,07*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 21,21*
€ 32,92*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,97*
€ 34,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2121* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 164,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.