Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel, PA/PE, transparent, B: 200mm, ~90my, L: 400mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM32113
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32113
EAN/GTIN:
     4015544908756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Die Sieglerandbeutel von Hygostar sind aus mehrlagiger PA/PE-Folie gefertigt und ca. 90my stark. Diese hochwertigen Beutel sind reiß- und durchstoßfest und für die Verwendung mit Lebensmittel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
400 mm
Breite:
200 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 8,47*
€ 12,43*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 11,22*
€ 16,38*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 17,31*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 173,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.