Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsschwamm "Classic", gelb, B: 7cm, L: 15cm, H: 4,5cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM30100
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     30100
EAN/GTIN:
     4015544901016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Der Reinigungsschwamm besteht aus einem gelben Schaumstoff mit einem Hartvlies. Dieser Schwamm reinigt schnell und gründlich, auch empfindliche Oberflächen aus Glas, Keramik usw. Der Reinigungsschwamm CLASSIC enthält keine Schleifmittel und ist mit einer Griffmulde versehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
15 cm
Breite:
7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,332* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.