Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern, 120 x 170 mm, 50 my


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern, 120 x 170 mm, 50 my
Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern, 120 x 170 mm, 50 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-DVB1-6[1]
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DVB1-6[1]
EAN/GTIN:
     4063963018655
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel

Druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, mit 3 Beschriftungsfeldern, 50 my, 1.000 Stk. pro Karton

Unsere transparenten Druckverschlussbeutel sind aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und überzeugen durch einfache Handhabung beim Öffnen bzw. Schließen. Aufgrund ihres praktischen Zip-Verschlusses sind sie hervorragend für eine dosierte Teilentnahme geeignet.

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
120 mm
Länge:
170 mm
Stärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 120 x 170 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, druckverschlussbeutel 120 x 170 mm, 50 my, druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, 50µ, druckverschluss, beutel, PE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,64*
€ 39,69*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,66*
€ 49,94*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 49,94*
€ 59,43
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 40,05*
€ 47,66
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 38,54*
€ 45,86
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 37,60*
€ 44,74
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 35,52*
€ 42,27
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 30,66*
€ 36,49
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,03066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-7[1]
ab € 50,01*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-8[1]
ab € 54,46*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-5[2]
ab € 40,63*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-6
ab € 26,78*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-6[2]
ab € 51,56*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-7
ab € 50,27*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-7[2]
ab € 50,11*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-8
ab € 54,12*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-8[2]
ab € 90,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.