Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe, weiß, Stärke: 1,2 mm, 80 % Kautschukanteil gepackt zu 1,0 kg im Beutel, 10 kg im Karton, Abmessung=Durchmesser / Schnittbreite, 50 / 1,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM69510501
Bild zu Artikel DM69510501
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM69510501
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     69510501
EAN/GTIN:
     4063963079519
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband weiß
gummiband
Gummiringe, weiß, Stärke: 1,2 mm, 80 % Kautschukanteil gepackt zu 1,0 kg im Beutel, 10 kg im Karton, Abmessung=Durchmesser / Schnittbreite, 50 / 1,5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
50 / 1,5 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: gummiband 1000g, Gummiband; Gummiring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 34,45*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 44,66*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kilogramm (ab € 10,22* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.