Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE - Müllsäcke, blau eingefärbt, Regenerat, 700 x 1100 mm, Typ 80 (59 my)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM18112092
Bild zu Artikel DM18112092
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM18112092
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     18112092
EAN/GTIN:
     4063963076150
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
LDPE - Müllsäcke, blau eingefärbt, Regenerat, 700 x 1100 mm. Ausführung: Typ 80 (59 my)
Weitere Informationen:
Abmessung:
700 x 1100 mm
Ausführung:
Typ 80 (59 my)
Volumen:
120 Liter
Farbe:
blau eingefärbt
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfall-Säcke; Abfallsack; Entsorgungssack; Müllsäcke; Kunststoffsack; PE-Abfallsack; PE-Säcke; Plastiksäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,51*
€ 113,61*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 123,68*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,68*
€ 147,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,23*
€ 122,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,95*
€ 99,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,06*
€ 94,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,30*
€ 77,71
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.