Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE - Seitenfalten-Müllsäcke, Styroporentsorgungssäcke, transluzent, Regenerat, 900 + 600 x 1800 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM18100179
Bild zu Artikel DM18100179
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM18100179
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     18100179
EAN/GTIN:
     4063963076310
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
LDPE - Seitenfalten-Müllsäcke, Styroporentsorgungssäcke, transluzent, Regenerat, 900 + 600 x 1800 mm. Ausführung: Typ 80 (60 my)
Weitere Informationen:
Abmessung:
900 + 600 x 1800 mm
Ausführung:
Typ 80 (60 my)
Volumen:
1000 Liter
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsack 1000 l 60µ, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Kunststoffsack; PE-Abfallsack; PE-Säcke; Plastiksäcke; Seitenfaltensack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,94*
€ 102,96*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 112,62*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,62*
€ 134,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,59*
€ 110,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,89*
€ 83,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,73*
€ 68,70
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.