Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, transparent, unbedruckt, extra stark, 300 x 400 x 0,090 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM11033040
Bild zu Artikel DM11033040
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM11033040
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     11033040
EAN/GTIN:
     4063963074415
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 300x400x0,09m...
Druckverschlussbeutel, transparent, unbedruckt, extra stark, 300 x 400 x 0,090 mm. Druck: unbedruckt
Weitere Informationen:
Abmessung:
300 x 400 x 0,090 mm
Druck:
unbedruckt
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 90 my, Druckbandbeutel; Druckverschlussbeutel; Schnellverschlussbeutel; PE-Beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,61*
€ 185,36*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,35*
€ 194,96*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,96*
€ 232,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,48*
€ 204,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,57*
€ 170,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,81*
€ 154,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,35*
€ 145,60
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.