Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolien, transp., unbedr., PE-Zeichen, 100 my, 800 x 0,100 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00580101
Bild zu Artikel DM00580101
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM00580101
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00580101
EAN/GTIN:
     4063963077058
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
LDPE-Schlauchfolien, transp., unbedr., PE-Zeichen, 100 my, 800 x 0,100 mm. Ausführung: 100 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
800 x 0,100 mm
Ausführung:
100 my
Druck:
PE-Zeichen
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Folienschlauch; Schlauchfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 149,58*
€ 217,39*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,38*
€ 226,40*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 226,40*
€ 269,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 200,05*
€ 238,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 175,04*
€ 208,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 163,57*
€ 194,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 150,38*
€ 178,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,7519* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.