Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolien, transp., unbedr., PE-Zeichen, 25 my, 160 x 0,025 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00516025
Bild zu Artikel DM00516025
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM00516025
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00516025
EAN/GTIN:
     4063963076419
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 25µ
folienschlauch
LDPE-Schlauchfolien, transp., unbedr., PE-Zeichen, 25 my, 160 x 0,025 mm. Ausführung: 25 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
160 x 0,025 mm
Ausführung:
25 my
Druck:
PE-Zeichen
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: dm folien schlauchfolie, Folienschlauch; Schlauchfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,76*
€ 196,67*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,88*
€ 205,84*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 205,84*
€ 244,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 180,82*
€ 215,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 154,86*
€ 184,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 144,91*
€ 172,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 132,88*
€ 158,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,05316* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.