Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 2,00 x 100 m, 30 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00120034
Bild zu Artikel DM00120034
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM00120034
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00120034
EAN/GTIN:
     4063963077430
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie 30 my
abdeckfolie
abdeckfolie 100m
LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 2,00 x 100 m. Ausführung: 30 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,00 x 100 m
Ausführung:
30 my
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,54*
€ 63,58*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 73,34*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,34*
€ 87,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,69*
€ 65,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,51*
€ 45,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,79*
€ 43,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,33*
€ 36,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 5,52 Kilogramm (ab € 5,49457* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.