Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 2,00 x 100 m, 30 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00120034
Bild zu Artikel DM00120034
Artikel-Nr.:
     7223-DM00120034
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00120034
EAN/GTIN:
     4063963077430
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie 100m x 2000mm
abdeckfolie
abdeckfolie 30 my
LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 2,00 x 100 m. Ausführung: 30 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,00 x 100 m
Ausführung:
30 my
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,19*
€ 61,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,07*
€ 71,64*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,73*
€ 73,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,84*
€ 58,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,43*
€ 46,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,86*
€ 41,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 5,52 Kilogramm (ab € 6,19385* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.