Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-640.212
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-640.212
EAN/GTIN:
     4035694010345
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
cordes kastenwagen
Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, Außenmaße: 1.805 x 650 x 1.855 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Ja
Traglast:
400 kg
Gewicht:
79 kg
Außenbreite:
1805 mm
Außentiefe:
650 mm
Außenhöhe:
1855 mm
Ladefläche Breite:
1650 mm
Ladefläche Tiefe:
650 mm
Zentralbremse:
EasySTOP einseitig
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Rollwagen, etagenwagen, Transportwagen, Gitterboden-Etagenwagen, Montagewagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,44*
€ 622,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,54*
€ 622,64*
Lager 42XH2
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,08*
€ 709,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,86*
€ 752,53*
€ 4,95*
ab € 702,55*
€ 774,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,86*
€ 844,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,30*
€ 794,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,59*
€ 743,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,27*
€ 717,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 598,00*
€ 711,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 592,90*
€ 705,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,08*
€ 680,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,01*
Zubehör
Cordes
00016874
ab € 74,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.