Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre für 20, 40 o. 50 Ltr., RAL 7035, Farbe: Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre für 20, 40 o. 50 Ltr., RAL 7035, Farbe: Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     42XH2-COfk-1200.001/LG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     fk-1200.001/LG
EAN/GTIN:
     4035694054578
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre für 20, 40 o. 50 Ltr., RAL 7035, Außenmaße: 465 x 445 x 1.185 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
100 kg
Gewicht:
11 kg
Außenbreite:
465 mm
Außentiefe:
445 mm
Außenhöhe:
1185 mm
Farbton 1:
RAL 7035 Lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.